MB10-037 ポーチ IFAK タナック 58219386

 

MB10-037 ポーチ IFAK タナック 58219386
MB10-037 ポーチ IFAK タナック 58219386
MB10-037 ポーチ IFAK タナック 58219386

ポーチ IFAK

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード58219386品番MB10-037
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

スペイン製の収納性に優れたポーチです。
脚に固定して使用できるレッグストラップ付です。
内部にはゴムバンド(大サイズ6本、小サイズ8本)を備え、様々なものを固定して収納できます。
MOLLEシステムが施されているバックパックなどに取り付けが可能です。

トラスコ品番207-4664材質650デニールコーデュラナイロン幅(mm)180コヨーテタン高さ(mm)200質量(g)460奥行(mm)80容量(L)2.9アズワン品番64-8605-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする