MB11-013 ポーチ IFAK タナック 58219395

MB11-013 ポーチ IFAK タナック 58219395
MB11-013 ポーチ IFAK タナック 58219395
MB11-013 ポーチ IFAK タナック 58219395

ポーチ IFAK

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード58219395品番MB11-013
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スペイン製の収納性に優れたポーチです。
脚に固定して使用できるレッグストラップ付です。
内部にはゴムバンド(大サイズ6本、小サイズ8本)を備え、様々なものを固定して収納できます。
MOLLEシステムが施されているバックパックなどに取り付けが可能です。

トラスコ品番207-4665材質650デニールコーデュラナイロン幅(mm)180ブラック高さ(mm)200質量(g)460奥行(mm)80容量(L)2.9アズワン品番64-8605-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする