PM50-12-10 パイレンバンド 日本紐釦貿易 58223542

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

パイレンバンド

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1巻(10m)
幅(mm)
約50
こげ茶
注文コード
58223542
品番
PM50-12-10
参考基準価格(税別)¥4,590販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

軽くて扱い易く、水に濡れてもすぐ乾きます。
有害物質を含まず、リサイクルし易い環境対応テープです。

幅(mm)
約50
こげ茶
材質
ポリプロピレン100%
厚さ(mm)
1.6
長さ(m)
10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-27
用途: ショルダーバッグの紐
その他業種

20mm幅で厚み1,6mmはなかなか売っていないので、嬉しい限りです。
しっかりしているのでショルダーバッグの紐に使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする