曜日別特売
BR8509-99 ピコットブレード 日本紐釦貿易 58224748

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

ピコットブレード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
厚さ(mm)7
内容量1巻(30m)注文コード58224748品番BR8509-99
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
長さ(m)30生成材質麻30%・レーヨン70%厚さ(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする