曜日別特売

マジックテープ A(オス)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻(25m)
内容量1巻(25m)注文コード58226288品番20RA-1-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
用途ミシンで縫いつけたり、接着剤で貼ったりして使用するスタンダードなタイプです。材質ポリエステル100%幅(mm)25長さ(m)25規格A(オス)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5822628820RA-1-2558174594F11-BER25-25A-120RA-1-25 ベルクロ マジックテープ 日本紐釦貿易 58174594ベルクロ マジックテープ日本紐釦貿易1巻(25m)
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58226333
2021-09-02
用途: ヨットオーニングに使用
その他業種

取付時の強度は充分です。
後は耐久性ですが今後の推移見守ります。

対象商品 : 58226324
2017-08-03
用途: 面材のバリ取り

商品は希望したもので間違いなかったのですが、画像が無かった為、商品が届くまでどのようなものなのか想像するしかありませんでした。結果、4種類頼んでみたのですが、色が様々で、色の情報くらい記載してくれたら親切なのでは??と思いました。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
色の情報を追加させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする