F11-BER25-11-5A【1523 A】 マジックテープ A(オス) 日本紐釦貿易 58226333

マジックテープ A(オス)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻(5m)
ライトブルー
内容量1巻(5m)注文コード58226333品番F11-BER25-11-5A【1523 A】
参考基準価格(税別)¥1,720販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
用途ミシンで縫いつけたり、接着剤で貼ったりして使用するスタンダードなタイプです。材質ポリエステル100%幅(mm)25ライトブルー長さ(m)5規格A(オス)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58226333
2021-09-02
用途: ヨットオーニングに使用
その他業種

取付時の強度は充分です。
後は耐久性ですが今後の推移見守ります。

対象商品 : 58226324
2017-08-03
用途: 面材のバリ取り

商品は希望したもので間違いなかったのですが、画像が無かった為、商品が届くまでどのようなものなのか想像するしかありませんでした。結果、4種類頼んでみたのですが、色が様々で、色の情報くらい記載してくれたら親切なのでは??と思いました。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
色の情報を追加させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする