曜日別特売

マジックテープ B(メス)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻(5m)
ピンク
内容量1巻(5m)注文コード58226595品番F11-BER25-7-5B【1311 B】
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929
用途
ミシンで縫いつけたり、接着剤で貼ったりして使用するスタンダードなタイプです。
ピンク材質ポリエステル100%幅(mm)25長さ(m)5規格B(メス)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58226656
2025-02-12
用途: 犬のハーネス
サービス業

犬のハーネスの脱着部分に使っています
毎日使っても接着面が劣化しません
大変丈夫で長持ちしますので
5m巻きを何度かリピート買いしていて
今回はまとめ買いの25mを注文しました
お安く買えたので満足です

対象商品 : 58226482
2021-09-02
用途: ヨットのオーニング修理
その他業種

強度は取付時は充分、あとは耐久性ですが、これはこれからです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする