F11-15RN-1 マジックテープ 粘着剤付 日本紐釦貿易 58227146

マジックテープ 粘着剤付

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード58227146品番F11-15RN-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

裏紙をはがしてどこでも手軽に付けられるタイプです。

材質ポリエステル100%幅(mm)25長さ(cm)15

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58227146F11-15RN-119849498-F11-15RN-1 マジックテープ エコマジック クラレファスニング 19849498マジックテープ エコマジッククラレファスニング1セット
158
税込174
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58227164
2024-11-08
用途: メーター取り付け
有限会社平井電設

両面テープが便利。色も豊富で物の取り付けに大変便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする