日本紐釦貿易
マジックボタン アイロン接着タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ネイビー
ライトブルー
ネイビー
ライトベージュ
赤
ピンク
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58227295
品番
F11-10FP-4(ネイビー)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
1つの面にフックとループの両面の機能をそなえております。
取り付ける時に間違えたり、色合わせに気をつかうことがありません。
仕様
22
色
ネイビー
タイプ
アイロン接着
使用温度範囲(℃)
120~140
組数
4
接着時間(秒)
10~12