※代表画像です
Showa
分岐ケーブル Aタイプ Y2A2タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
全長(m)
17.5
8.5
11.5
14.5
17.5
20.5
23.5
26.5
29.5
32.5
35.5
38.5
41.5
44.5
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58228809
品番
Y2A2-6
参考基準価格(税別)
¥36,540
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
縦引き分岐ケーブル(Yシリーズ)
用途
マンション、ビル建築等の立ち上げ照明・電源コードとしてお使いいただいております。
全長(m)
17.5
電線仕様
母線:VCT2CX3.5sq
分岐数
6
コネクタ
両端末:125V2P15A、分岐部:125V2P15A
間隔(m)
分岐:3
注意
※電源専用(Aタイプ) Aタイプは、電源専用としてラインナップしております
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表