日本紐釦貿易
リネン混
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1巻(15m)
幅(mm)
10
注文コード
58228984
品番
DC7709-8
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
が
60
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
10
長さ(m)
15
材質
アクリル76%・リネン24%
厚さ(mm)
0.6
柄
杉綾