曜日別特売

サイドカッター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
厚さT(mm)21
21
8.5
9.5
10.5
13
14
15
16
17
18
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
刃数22
内容量1個注文コード58229832品番SCT075X210
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
刃径D(Φmm)75穴径d(Φmm)25.4厚さT(mm)21材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数22ねじれ角(°)直角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする