曜日別特売

サイドカッター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
厚さT(mm)9.5
9.5
8.5
10.5
13
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
31
32
35
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
刃数26
内容量1個注文コード58230435品番SCT100X095
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
刃径D(Φmm)100穴径d(Φmm)25.4厚さT(mm)9.5材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数26ねじれ角(°)直角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする