曜日別特売

サイドカッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
厚さT(mm)23
8.5
9.5
10.5
13
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
31
32
35
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
刃数26
内容量1個注文コード58230523品番SCT100X230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,500
刃径D(Φmm)100穴径d(Φmm)25.4厚さT(mm)23材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数26ねじれ角(°)直角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする