EVO185B1-JP 18Vマルチツール ベーシック(ドリル/ジグソー/サンダー) BLACK&DECKER 58230586

 

EVO185B1-JP 18Vマルチツール ベーシック(ドリル/ジグソー/サンダー) BLACK&DECKER 58230586
EVO185B1-JP 18Vマルチツール ベーシック(ドリル/ジグソー/サンダー) BLACK&DECKER 58230586
EVO185B1-JP 18Vマルチツール ベーシック(ドリル/ジグソー/サンダー) BLACK&DECKER 58230586
EVO185B1-JP 18Vマルチツール ベーシック(ドリル/ジグソー/サンダー) BLACK&DECKER 58230586
EVO185B1-JP 18Vマルチツール ベーシック(ドリル/ジグソー/サンダー) BLACK&DECKER 58230586
EVO185B1-JP 18Vマルチツール ベーシック(ドリル/ジグソー/サンダー) BLACK&DECKER 58230586
EVO185B1-JP 18Vマルチツール ベーシック(ドリル/ジグソー/サンダー) BLACK&DECKER 58230586
EVO185B1-JP 18Vマルチツール ベーシック(ドリル/ジグソー/サンダー) BLACK&DECKER 58230586
EVO185B1-JP 18Vマルチツール ベーシック(ドリル/ジグソー/サンダー) BLACK&DECKER 58230586
EVO185B1-JP 18Vマルチツール ベーシック(ドリル/ジグソー/サンダー) BLACK&DECKER 58230586
EVO185B1-JP 18Vマルチツール ベーシック(ドリル/ジグソー/サンダー) BLACK&DECKER 58230586
EVO185B1-JP 18Vマルチツール ベーシック(ドリル/ジグソー/サンダー) BLACK&DECKER 58230586

18Vマルチツール ベーシック(ドリル/ジグソー/サンダー)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード58230586品番EVO185B1-JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

1台3役。DIYの基本作業、穴あけ・ネジ締め・切断・研磨がこの1台でできる。ヘッドを交換することで様々な作業が行え、それぞれ専用工具を買い揃えるより省スペースで収納が可能。前モデルよりエルゴノミックデザインに。使いやすさが向上。グリップが細くなり持ちやすく、ヘッドリリースボタンも押しやすく変更され、本体のみの重量が約11%軽量化。ビットホルダーは広く、ビットやネジを複数保持可能になった。バッテリーは従来の1.5Ahから2.0Ahに増量。作業時間が約30%上昇。LEDライトも搭載、暗所での作業もできる。

用途DIY、修理、改装、工事現場、小物解体。様々なシーンで使える電動工具。LED ライト付。マルチツール 穴あけ・ネジ締め・切断・研磨がこの1台で。付属品ドリルビット(2.5mm、4mm、5mm、6mm、8mm),プラスビット(#1、#2)、マイナスビット#6、ポジドライブビット#2、六角ビット(#4、#5)、木工切断用ブレード(6TPI、10TPI)×2、曲線切断用ブレード×1、#80サンドペーパー(粗目)×5、#120サンドペーパー(細目)×5、集塵機アダプター、18Vリチウムバッテリー(2.0Ah)×2、急速充電器(約60分充電)、専用キットボックス仕様LEDライト:あり、サンダーッド交換:ワンタッチ質量(kg)0.54※ヘッド・バッテリーは除くオレンジスイッチ無段変速電源バッテリ駆動チャック能力(mm)ドライバー:Φ1-10(キーレス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×66×200電池2個(付属)バッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)DC18充電時間(分)約60回転数(min-1[回/分])ドリルドライバー:0~800、サンダー:0~9000クラッチ数(段)ドライバー:11ストローク数(回/分)ジグソー:0-2800ストローク長(mm)ジグソー:13ビットホルダーマグネット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする