※代表画像です
Showa
MKDドラムなし
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
長さ(m)
先端B:2、端末D:1
先端B:2、端末D:1
先端B:1.5、端末D:1
先端B:1.5、端末D:1.5
先端B:2.5、端末D:2.5
全長(m)
A:21
A:21
A:25
A:30
A:50
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58231058
品番
Y5-21-10
参考基準価格(税別)
¥24,230
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
Y5タイプは、多目的ケーブルとしてご愛用頂いている商品です
用途
建築、土木、イベント、カラーコーン照明などに最適
長さ(m)
先端B:2、端末D:1
全長(m)
A:21
プラグ
端末防水(一体成型品):125V2P15A
電線仕様
母線:VCT2CX2.0sq、支線VCTF2CX1.25sq:0.09m、支線 非防水コネクター(一体成型品):125V2P12A平型ボディ
分岐数
10
間隔(m)
C:2
注意
※ドラムなし
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表