人や動物を検知し、音声出力。携帯できる多目的警報機。人感センサーを搭載し、人や動物などを検知するとあらかじめ記録されている警報音などの効果音、メッセージ、音楽が鳴り、LED が点滅します。電池式と電源入力式があります。Φ100mm、高さ75mm の筺体に電源、アンプ基板、スピーカー、LED 発光部、人感センサー、電源スイッチ、取付マグネットが一体になった携帯型。片手で持てるコンパクトなサイズです。
<電池式>単3 電池3 本で動作し、手軽に使えるメリットがあります。小鳥のさえずり専用機種ではLED 発光部がなくグローブは緑色になります。
<電源入力式>DC12 ~ 48V のワイド電源で動作し、電池寿命を気にせず常時固定して使う用途に適しています。オプションのAC アダプタセットの使用でAC100V コンセントから、シガーアダプタの使用でシガーソケットから電源を取ることができます。小鳥のさえずり専用機種ではLED 発光部がなくグローブは緑色になります。
<人感センサーなし>電源入力式には人感センサーのない機種があり、電源投入(本体の電源スイッチON 状態)するとメッセージが流れ続けます。また受注生産にて電池式接点入力仕様(人感センサーなし)も対応可能です。防水型スピーカーを実装しており、保護特性はIP54。主に壁面に取り付けて使用しますが、強力マグネットでの固定、盗難防止フックでの固定ができます。電源入力式ではオプションの壁面ブラケットでネジ止め固定ができます