VK10M-D48NB-TN ニコUFOミューボ 日恵製作所 58232546

ニコUFOミューボ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台発光色注文コード58232546品番VK10M-D48NB-TN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,800

人や動物を検知し、音声出力。携帯できる多目的警報機。人感センサーを搭載し、人や動物などを検知するとあらかじめ記録されている警報音などの効果音、メッセージ、音楽が鳴り、LED が点滅します。電池式と電源入力式があります。Φ100mm、高さ75mm の筺体に電源、アンプ基板、スピーカー、LED 発光部、人感センサー、電源スイッチ、取付マグネットが一体になった携帯型。片手で持てるコンパクトなサイズです。
<電池式>単3 電池3 本で動作し、手軽に使えるメリットがあります。小鳥のさえずり専用機種ではLED 発光部がなくグローブは緑色になります。
<電源入力式>DC12 ~ 48V のワイド電源で動作し、電池寿命を気にせず常時固定して使う用途に適しています。オプションのAC アダプタセットの使用でAC100V コンセントから、シガーアダプタの使用でシガーソケットから電源を取ることができます。小鳥のさえずり専用機種ではLED 発光部がなくグローブは緑色になります。
<人感センサーなし>電源入力式には人感センサーのない機種があり、電源投入(本体の電源スイッチON 状態)するとメッセージが流れ続けます。また受注生産にて電池式接点入力仕様(人感センサーなし)も対応可能です。防水型スピーカーを実装しており、保護特性はIP54。主に壁面に取り付けて使用しますが、強力マグネットでの固定、盗難防止フックでの固定ができます。電源入力式ではオプションの壁面ブラケットでネジ止め固定ができます

用途盗難侵入関係発光色電源DC12~48Vメッセージ件数4動作人感なし点滅70回/分回転数(回/分)140質量(g)約300
注意
※機種によってLED 発光部やセンサーなしのものがあります。音声は用途に応じて標準6 つのグループがあり、それぞれ4 メッセージ(一部8 サウンド)で構成されています。
※各グループおよび音声内容については予告なく変更になる場合があります。
※任意音声も対応可能。LED 発光部は1W のパワーLED を4 個使用。内部スイッチで回転か点滅の切り替えができます。スピーカー部はアンプ基板とコーンスピーカーを内蔵。内部スイッチでメッセージの切り替えができます。またボリューム調整もでき、音圧レベルは最大85dB(電源入力式は最大92dB)まで大きくできます。受注生産にて動作時間帯が昼夜か夜間のみの切り替えができる機種もあります。
※一部LED 発光部のない機種があります。
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする