M80YS 超小型信号変換器 M80シリーズ MG(旧エム・システム技研) 58232756

M80YS 超小型信号変換器 M80シリーズ MG(旧エム・システム技研) 58232756
M80YS 超小型信号変換器 M80シリーズ MG(旧エム・システム技研) 58232756

超小型信号変換器 M80シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個入力信号(電圧入力)1~5VDC注文コード58232756品番M80YS
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

超小形信号変換器M80専用の8連ベース計装パネル内の電源配線を合理的に行うのに大変便利共通給電方式で個々の電源配線が不要

供給電源24VDC入力信号(電圧入力)1~5VDC出力信号(電流出力)・4~20mADC (負荷抵抗 600Ω以下)・0~20mADC (負荷抵抗600Ω以下)、電圧出力 ・0~10VDC(負荷抵抗5000Ω以上) ・0~5VDC (負荷抵抗 2500Ω以上)構造プラグイン構造消費電流(mA)約50使用温度範囲-5~55℃質量(g)約 20

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする