JLD4003K ペンダント用プラグ JAPPY 58234147

JLD4003K ペンダント用プラグ JAPPY 58234147
JLD4003K ペンダント用プラグ JAPPY 58234147

ペンダント用プラグ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード58234147品番JLD4003K
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
寸法(mm)44.4×32材質(本体)PC樹脂電流(A)6電圧(V)125材質(カバー)PC樹脂他
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58234147
2024-07-02
用途: ライト吊り下げ
サービス業

純正品が無くなってしまい、だいぶ探していたところ、やっと見つけました。
違和感なく使用でき、新規購入かと思っていましたが、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

レール用プラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする