曜日別特売
JLB510-25 グリップバンド(結束バンド) JAPPY 58234348

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JLB510-25 グリップバンド(結束バンド) JAPPY 58234348
JLB510-25 グリップバンド(結束バンド) JAPPY 58234348

グリップバンド(結束バンド)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(25本)最大結束径(Φmm)127注文コード58234348品番JLB510-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質Non-ULナイロン6.6(ナチュラル)使用温度範囲(℃)-60~85難燃性UL94V-2相当最大結束径(Φmm)127ループ引張強度規格値(N[kgf])1112(113.5)寸法A(mm)511寸法B(mm)12.7寸法C(mm)1.9寸法D(mm)10.2寸法E(mm)20.3寸法F(mm)16.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする