※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JAPPY
グリップバンド(結束バンド)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1袋(50本)
最大結束径(Φmm)
105
注文コード
58234427
品番
JLB350B-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
最大結束径・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
材質
耐候性ナイロン6.6(耐候性 黒)
使用温度範囲(℃)
-60~85
難燃性
UL94V-2相当
最大結束径(Φmm)
105
ループ引張強度規格値(N[kgf])
534(54.5)
寸法A(mm)
389
寸法B(mm)
8.4
寸法C(mm)
1.6
寸法D(mm)
7.4
寸法E(mm)
13.9
寸法F(mm)
10