※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JAPPY
グリップバンド(結束バンド)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1袋(25本)
最大結束径(Φmm)
152
注文コード
58234463
品番
JLB550B-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
最大結束径・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
材質
耐候性ナイロン6.6(耐候性 黒)
使用温度範囲(℃)
-60~85
難燃性
UL94V-2相当
最大結束径(Φmm)
152
ループ引張強度規格値(N[kgf])
1112(113.5)
寸法A(mm)
564
寸法B(mm)
12.7
寸法C(mm)
1.9
寸法D(mm)
10.2
寸法E(mm)
20.3
寸法F(mm)
16.8