曜日別特売

千鳥刃サイドカッター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
厚さT(mm)12
12
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
25
30
35
刃数20
内容量1個注文コード58234556品番SSV100X120
参考基準価格(税別)¥32,900販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
刃径D(Φmm)100穴径d(Φmm)31.75厚さT(mm)12材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数20ねじれ角(°)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする