岡崎精工
千鳥刃サイドカッター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
厚さT(mm)
18
18
18
13
14
15
16
17
19
20
25
30
35
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
刃数
18
20
18
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58234617
品番
SSV100X180
参考基準価格(税別)
¥45,300
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
刃径D(Φmm)
100
穴径d(Φmm)
31.75
厚さT(mm)
18
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
刃数
18
ねじれ角(°)
15