曜日別特売
RD38-12JP 二つ穴端子(RD形) JAPPY 58235583

RD38-12JP 二つ穴端子(RD形) JAPPY 58235583
RD38-12JP 二つ穴端子(RD形) JAPPY 58235583

二つ穴端子(RD形)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法d2(Φmm)14
適合電線範囲 撚線(mm2)26.66~42.42
寸法B(mm)22
内容量1個注文コード58235583品番RD38-12JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

RoHS対応の裸圧着端子

材質無酸素銅種類裸圧着端子寸法L(mm)84端子形状二つ穴端子寸法A(mm)40寸法F(mm)20寸法D(Φmm)13.3寸法E(mm)14寸法B(mm)22寸法T(mm)1.8寸法d1(Φmm)9.4寸法d2(Φmm)14寸法K(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)5.81~7.34適合電線範囲 撚線(mm2)26.66~42.42適合電線範囲 AWG(#)#2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58235644
2023-03-10
用途: ケーブルの端子台への接続に
建設業・工事業

なぜかこの世の中から圧着端子が消え去って幾年月。
数量限定ながら購入出来るの大変有りがたいです。
早くこの不思議な世の中が、元の日常に戻って欲しいものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする