JAPPY
低圧開閉器用圧着端子(CB形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
1箱(100個)
1個
寸法d2(Φmm)
8.4
5.3
6.4
8.4
10.5
13
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
96.3~117.2
16.78~26.66
26.66~42.42
42.42~60.57
96.3~117.2
117.2~152.05
192.6~242.27
寸法B(mm)
22
12
13.5
16
22
36
25
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58235775
品番
CB100-S8JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
RoHS対応の裸圧着端子
材質
無酸素銅
寸法L(mm)
52.5
寸法F(mm)
20.5
寸法D(Φmm)
22.3
寸法E(mm)
21
寸法B(mm)
22
寸法T(mm)
2.6
寸法d1(Φmm)
16.4
寸法d2(Φmm)
8.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
96.3~117.2
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表