CB150-S12JP 低圧開閉器用圧着端子(CB形) JAPPY 58235827

CB150-S12JP 低圧開閉器用圧着端子(CB形) JAPPY 58235827
CB150-S12JP 低圧開閉器用圧着端子(CB形) JAPPY 58235827

低圧開閉器用圧着端子(CB形)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個
寸法d2(Φmm)13
適合電線範囲 撚線(mm2)117.2~152.05
寸法B(mm)22
内容量1個注文コード58235827品番CB150-S12JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

RoHS対応の裸圧着端子

材質無酸素銅寸法L(mm)61寸法F(mm)23寸法D(Φmm)26.5寸法E(mm)27寸法B(mm)22寸法T(mm)3.2寸法d1(Φmm)19.5寸法d2(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)117.2~152.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

CB型圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする