2-6AJP(100) 角先開形端子(A形) JAPPY 58235879

2-6AJP(100) 角先開形端子(A形) JAPPY 58235879
2-6AJP(100) 角先開形端子(A形) JAPPY 58235879

角先開形端子(A形)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(100個)適合電線範囲 撚線(mm2)1.04~2.63注文コード58235879品番2-6AJP(100)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

RoHS対応の裸圧着端子

材質無酸素銅T0.8B12L22F11種類裸圧着端子ΦD4.1E4.8端子形状先開形Φd12.3Φd26.4RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)1.14~1.82適合電線範囲 撚線(mm2)1.04~2.63適合電線範囲 AWG(#)#16~#14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

Y型(先開型)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする