岡崎精工
千鳥刃サイドカッター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
厚さT(mm)
13
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
24
25
26
28
30
32
刃数
30
32
30
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58236866
品番
SST250X130
参考基準価格(税別)
¥213,400
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
刃径D(Φmm)
250
穴径d(Φmm)
25.4
厚さT(mm)
13
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
刃数
30
ねじれ角(°)
15