JAPPY
LEDシーリングライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
光源色
電球色
電球色~昼光色
昼白色
色温度(K)
2700(電球色)
2700~6500
5000
消費電力(W)
35.1
29.4
31
全25種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58236877
品番
JBK48987L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,800
LEDのため消費電力の削減に貢献
用途
シーリングライトとしてご使用いただけます
消費電力(W)
35.1
光源色
電球色
色温度(K)
2700(電球色)
演色指数(Ra)
Ra82
エネルギー消費効率(Lm/W)
101.9
奥行(mm)
560
幅(mm)
560
高さ(mm)
132
仕様
8畳用。専用リモコン付き。アクリル(乳白色)。LED一体型。
光源寿命
40000時間
定格光束(Lm)
3580