JBK48998L LEDシーリングライト JAPPY 58236947

LEDシーリングライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
光源色昼白色
色温度(K)5000
消費電力(W)31
内容量1台注文コード58236947品番JBK48998L
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

LEDのため消費電力の削減に貢献

用途シーリングライトとしてご使用いただけます消費電力(W)31光源色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)Ra82エネルギー消費効率(Lm/W)109.6奥行(mm)560幅(mm)560高さ(mm)132仕様6畳用。専用リモコン付き。アクリル(乳白色)。LED一体型。光束(Lm)3400LED寿命(時間)40000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする