曜日別特売
HP(HFA) 1.2MMX3C-JP 小勢力回路用耐熱電線 HP(HFA)線 JAPPY 58237333

HP(HFA) 1.2MMX3C-JP 小勢力回路用耐熱電線 HP(HFA)線 JAPPY 58237333
HP(HFA) 1.2MMX3C-JP 小勢力回路用耐熱電線 HP(HFA)線 JAPPY 58237333
HP(HFA) 1.2MMX3C-JP 小勢力回路用耐熱電線 HP(HFA)線 JAPPY 58237333

小勢力回路用耐熱電線 HP(HFA)線

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
芯数3芯
導体外径(Φmm)1.2
内容量1巻(200m)注文コード58237333品番HP(HFA) 1.2MMX3C-JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

JCS3501適合品消防庁告示第11号適合品耐熱性に優れた架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆しているため、導体の剥き出しが容易カラーコード方式により芯線の識別が容易なため、施工能率がアップ仕上外径が細く、取り扱いが簡単環境に優しい鉛フリービニルを使用

用途耐熱性能を要求される小勢力回路にご使用いただけます芯数3芯導体外径(Φmm)1.2絶縁体標準厚さ(mm)0.3絶縁体外径(mm)1.8シース標準厚さ(mm)0.9シース色灰色概算質量(kg/km)55導体抵抗(Ω/km)(20℃)16.5以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする