JAPPY
LEDブラケットライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
58237613
品番
JBK44945L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
LEDのため消費電力の削減に貢献
用途
玄関・廊下・階段などのブラケットライトとしてご使用いただけます
幅(mm)
140
高さ(mm)
124
奥行(mm)
85
消費電力(W)
6.2
色温度(K)
2700(電球色)
仕様
白熱球60W相当。アクリル(乳白消し)。LED一体型。
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
57.2
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
Ra82
定格光束(Lm)
355