JAPPY
LED薄型シーリングライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
光源色
電球色
電球色
昼白色
温白色
色温度(K)
2700
2700
5000
3500
消費電力(W)
4.6
6
7.8
7.3
4.6
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58237708
品番
JBK45694L
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
玄関・廊下・階段・クローゼット・納戸・サニタリー・洗面などの薄型シーリングライトとしてご使用いただけます
LEDのため消費電力の削減に貢献
消費電力(W)
4.6
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
Ra82
エネルギー消費効率(Lm/W)
95.6
奥行(mm)
135
幅(mm)
135
高さ(mm)
17
光源色
電球色
仕様
白熱球60W相当。プラスチック(ファインホワイト)。アクリル(乳白消し)。LED一体型。直付専用。出幅17mm。
光束(Lm)
440
LED寿命(時間)
40000