JAPPY
LED薄型シーリングライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
光源色
昼白色
電球色
昼白色
温白色
色温度(K)
5000(昼白色)
2700
5000
3500
消費電力(W)
9.3
6
7.8
7.3
4.6
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58237769
品番
JBK45335L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,200
玄関・廊下・階段・クローゼット・納戸・サニタリー・洗面などの薄型シーリングライトとしてご使用いただけます
LEDのため消費電力の削減に貢献
消費電力(W)
9.3
色温度(K)
5000(昼白色)
演色指数(Ra)
Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
101
奥行(mm)
152
幅(mm)
152
高さ(mm)
30
光源色
昼白色
仕様
白熱球100W相当。プラスチック(ファインホワイト)。アクリル(乳白消し)。LED一体型。直付・壁付両用。出幅30mm。傾斜天井対応。
光源寿命
40000時間
定格光束(Lm)
940