曜日別特売
RD250-14JP 二つ穴端子(RD形) JAPPY 58238469

RD250-14JP 二つ穴端子(RD形) JAPPY 58238469
RD250-14JP 二つ穴端子(RD形) JAPPY 58238469

二つ穴端子(RD形)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
寸法d2(Φmm)16
適合電線範囲 撚線(mm2)250
寸法B(mm)44
内容量1個注文コード58238469品番RD250-14JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

RoHS対応の裸圧着端子

材質無酸素銅種類裸圧着端子寸法L(mm)116.5端子形状二つ穴端子寸法A(mm)40寸法F(mm)23寸法D(Φmm)35.6寸法E(mm)31.5寸法B(mm)44寸法T(mm)4.5寸法d1(Φmm)26寸法d2(Φmm)16寸法K(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)-適合電線範囲 撚線(mm2)250適合電線範囲 AWG(#)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58235644
2023-03-10
用途: ケーブルの端子台への接続に
建設業・工事業

なぜかこの世の中から圧着端子が消え去って幾年月。
数量限定ながら購入出来るの大変有りがたいです。
早くこの不思議な世の中が、元の日常に戻って欲しいものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする