曜日別特売
KIV 2.0SQ-JP 600V電気機器用ビニル絶縁電線 KIV JAPPY 58238514

KIV 2.0SQ-JP 600V電気機器用ビニル絶縁電線 KIV JAPPY 58238514
KIV 2.0SQ-JP 600V電気機器用ビニル絶縁電線 KIV JAPPY 58238514

600V電気機器用ビニル絶縁電線 KIV

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
導体公称断面積(mm2)2
内容量1巻(200m)注文コード58238514品番KIV 2.0SQ-JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
導体公称断面積(mm2)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58238593
2024-08-30
用途: 制御盤の配線

段ボール箱入りなので保管が便利で崩れずありがたいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする