CF5075-0 綿フリルレース 日本紐釦貿易 58242546

綿フリルレース

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
幅(mm)約36
内容量1巻(10m)注文コード58242546品番CF5075-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
幅(mm)約36長さ(m)10材質綿100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58242546
2023-06-23
用途: 赤ちゃん抱っこふとん
サービス業

綿フリルレース 1巻(10m) CF5075-0
を購入させていただきました。
私としては
40mm幅で生成り色の綿レースが欲しいです。よろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リボン/レース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする