E2EW-QX10B130 2M 溶接工程向け近接センサ omron(オムロン) 58242748

溶接工程向け近接センサ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個検出距離(mm)10±10%コード長さ(m)2材質締付ナット:フッ素樹脂コーティング(基材:SUS303)、コード:塩化ビニル(PVC)注文コード58242748品番E2EW-QX10B130 2M
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
備考都度納期確認サイズM30コード長さ(m)2接続方式コード引き出しタイプ検出距離(mm)10±10%付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金仕様●主なIO-Link機能:NO/NCの動作モード切替、自己診断機能の有効/無効の選択、過接近判定距離の選択、制御出力のタイマ機能およびタイマ時間の選択、不安定出力(IO-Link通信モード)のONディレイタイマ時間の選択、モニタ出力、通電時間の読み出し、センサ内部温度の読み出し、イニシャルリセット材質締付ナット:フッ素樹脂コーティング(基材:SUS303)、コード:塩化ビニル(PVC)厚さ(mm)検出面:0.8質量(g)約225タイプ耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、高周波発振方式、シールドタイプ種類スパッタ対策 短距離タイプ保護構造IEC60529規格 IP67標準検出物体(mm)鉄30×30×1材質(ケース)フッ素樹脂コーティング(基材:SUS303)電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%も含む、Class2[使用電圧範囲]制御出力PNPオープンコレクタヘッド形状円柱型消費電流(mA)16以下コードPVCコード絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:0~85、保存時:-15~85(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護設定距離(mm)0~7検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1.5%以内動作表示灯橙色/点灯応答周波数(Hz)40温度の影響0~85℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±20%以内材質(検出面)フッ素樹脂コーティング(基材:SUS303)動作モードノーマリーオープン(NO)極性有極性材質(座金)歯付:鉄、亜鉛メッキ応差検出距離の10%以下伝送速度IO-Link非対応耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)残留電圧(V)2以下(負荷電流200mA、コード長2m時)ケース耐スパッタコーティング有センサ形状ネジ型衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)DC10~30V Class2、200以下検出ヘッドサイズM30電源の種類直流3線式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする