曜日別特売
PDC303116 モデナ パジコ 58244244

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

モデナ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個(60g)
内容量1個(60g)注文コード58244244品番PDC303116
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥280

丈夫で水にも強い樹脂粘土シリーズ。
曲げにも強く、フラワーやアクセサリーつくりにも最適です。

ブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×13×15.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58244217
2018-03-09
用途: 窓ガラスの一時補修用
製造業

過去、色々なパテを使用してきたが、当該パテは防水性が向上している点が良い。今回、古い窓枠のガラスとの境目で水漏れするためこれを使用してみたが、少々の雨風がきても全然水漏れもなくなった。
一時補修用で使用してみたが、恒久的に使えそうな気がする。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする