岡崎精工
強力型メタルソー(ホモ処理品)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
厚さT(mm)
3.0
刃径D(Φmm)
100
注文コード
58244557
品番
HMMS100X030
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
厚さT・刃径D
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
100
穴径d1(Φmm)
25.4
厚さT(mm)
3.0
ピッチP(mm)
-
刃型
BW
ボス径d2(Φmm)
45
表面処理
ホモ処理
注意
※本品は、刃切り(葉をギザギザにする)を実施していない商品となります。