曜日別特売

強力型メタルソー(ホモ処理品)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個厚さT(mm)2.0刃径D(Φmm)150注文コード58244934品番HMMS150X020
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
刃径D(Φmm)150穴径d1(Φmm)25.4厚さT(mm)2.0ピッチP(mm)-刃型BWボス径d2(Φmm)60表面処理ホモ処理
注意
※本品は、刃切り(葉をギザギザにする)を実施していない商品となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/476/
2023-02-10

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする