岡崎精工
強力型メタルソー(ホモ処理品)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
厚さT(mm)
2.5
刃径D(Φmm)
200
注文コード
58245485
品番
HMMS200X025
参考基準価格(税別)
¥45,800
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さT・刃径D
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
200
穴径d1(Φmm)
25.4
厚さT(mm)
2.5
ピッチP(mm)
-
刃型
BW
ボス径d2(Φmm)
80
表面処理
ホモ処理
注意
※本品は、刃切り(葉をギザギザにする)を実施していない商品となります。