omron(オムロン)
距離設定形光電センサ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1個
検出方式
Time of Flight
検出距離
白紙: 50~1500mm 黒紙: 50~1000mm
種類
樹脂筐体タイプ
注文コード
58245618
品番
E3AS-F1500IPT M3
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・検出距離・種類
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
種類
樹脂筐体タイプ
出力
PNP出力
伝送速度(Kbps)
COM3(230.4)
検出方式
Time of Flight
検出距離
白紙: 50~1500mm 黒紙: 50~1000mm
接続方式
M8コネクタタイプ
光源
赤外レーザー (940 nm)