omron(オムロン)
距離設定形光電センサ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
検出方式
三角測距
検出距離
白紙: 10~200mm 黒紙: 10~200mm
種類
-
注文コード
58245636
品番
E3AS-L200MN M3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
この商品は
検出方式・検出距離・種類
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
種類
-
出力
NPN出力
伝送速度(Kbps)
-
検出方式
三角測距
検出距離
白紙: 10~200mm 黒紙: 10~200mm
接続方式
M8コネクタタイプ
光源
赤色LED (624 nm)