備考都度納期確認定格電流(A)0.25スイッチ形状ロッカースイッチ(標準形)アズワン品番64-1090-30仕様●欠相保護:有●トリップ表示:有●テストトリップ機能:有質量(g)430極数3電流(A)(瞬時引き外し)3.3保護構造IP20(IEC60529)適合規格EN 60947-2(IEC 60947-2、IEC 60947-4-1)、UL 60947-4-1、CSA 22.2 No.60947-4-1、CCC GB/T 14048.2、GB/T 14048.4、電気用品安全法(特定外電気用品)、UKCA定格絶縁電圧(V)AC690使用温度(℃)-20~60定格周波数(Hz)50/60共用全負荷電流(A)0.24(AC200V/50Hz)、0.21(AC400V/50Hz)ハンドルロッカースイッチ(標準形)保存温度(℃)-40~80(結露や氷結の無いこと)定格使用電流(A)0.16~0.25機械的耐久性100000回(In=0.16~20A)電気的耐久性100000回(In=0.16~20A)標高(m)2000以下定格インパルス耐電圧(kV)6耐衝撃(m/s2)(衝撃値)50耐振動振動数10~55Hz、加速度15m/s2定格遮断電流(kA)100(AC240V、AC415V、AC440V)動作頻度(回/s)最大(モータ始動):25適合モータ容量(200~240V)(kW)0.03適合モータ容量(380~440V)(kW)0.06挿抜回数端子:20回相対湿度(%RH)95以下(結露や氷結の無いこと)耐振動(Hz)振動数10~55、加速度15m/s2