曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
1-1563878-1 TE Connectivity 自動車用コネクタ HDSCSシリーズ 15極 メス TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 58256075

TE Connectivity 自動車用コネクタ HDSCSシリーズ 15極 メス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
58256075
品番
1-1563878-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)値下げ
1,198
仕様
タイプ = レセプタクルハウジング
オス/メス = メス
行数 = 2
定格電流 = 20 A, 40 A
シリーズ = HDSCS
色 = 黒
IP保護等級 = IP67, IP6K9K
高さ = 25.7mm
幅 = 51.2mm
深さ = 31.3mm
動作温度 Max = +140℃
長さ(mm)
165
幅(mm)
115
高さ(mm)
30
質量(g)
68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする