曜日別特売

ハンドリーマ (百分台)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード58256624品番HRM292
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
刃径D(Φmm)2.92刃長l1(mm)35全長L(mm)65材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数4刃形ストレートシャンク径d(Φmm)3.0ねじれ角(°)直刃シャンク長l2(mm)23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58256676
2016-04-07
用途: 模型の製作

0.01mmまであるハンドリーマがなかなか見つからず、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする