曜日別特売

ハンドリーマ (百分台)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本刃径D(Φmm)3.54注文コード58257184品番HRM354
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
刃径D(Φmm)3.54刃長l1(mm)40全長L(mm)75材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数6刃形ストレートシャンク径d(Φmm)3.5ねじれ角(°)直刃シャンク長l2(mm)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする